{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 6LR61 | |
Rozsah merania | 360 (4×90°) Stupeň | |
Kroková hodnota číslic | 0,01 (0° − 9,99°) / 0,1 (10° − 90°) Stupeň | |
Najväčšia prípustná chyba Modul elektroniky | 0,05 (0° − 10°) / 0,1 (80° − 90°) / 0,2 (11° − 79°) Stupeň | |
Tolerancia rovnosti | 0,0762 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Meracia technika | digitálna | |
Dĺžka | 153 mm | |
Šírka | 31 mm | |
Výška | 49 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Sklonomer |
Číslo položky | 467560 3600 | |
EAN/GTIN | 2050001668448 |