Digitálny sklonomer 360

Č. pol.: 467560 360

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 49,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobná norma
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 6LR61
    Rozsah merania 360 (4×90°) Stupeň
    Kroková hodnota číslic 0,1 Stupeň
    Najväčšia prípustná chyba Modul elektroniky horizontálne 0,1/vertikálne 0,2 Stupeň
    Tolerancia rovnosti 0,0762 mm
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 1
    Meracia technika digitálna
    Dĺžka 153 mm
    Šírka 31 mm
    Výška 49 mm
    Balenie stabilný box
    Druh produktu Sklonomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 467560 360
    EAN/GTIN 2050001668431

    Popis

    Prevedenie:

    • Hliníkový rám s presnými dosadacími plochami, hore s prizmou.
    • Smerové šípky na displeji uľahčujú vyrovnanie na 0°, resp. 90°.
    • Funkcia podržania hodnoty na podržanie výsledku merania.
    • Nastavenie nulového bodu v ľubovoľnej polohe.
    • Pri meraní nad hlavou sa indikátor obráti, aby ho bolo možné precítat zdola.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane skladovacieho boxu a 1 batérie č. 081561 veľ. 6LR61.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka