Vodováha z ľahkého kovu s magnetom 400

Č. pol.: 467220 400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe 0,5 mm/m
    Najväčšia prípustná chyba pri meraní cez hlavu 0,75 mm/m
    Magnet Permanentný magnet
    Počet vodováh horizontálne 1
    Počet vodováh vertikálne 1
    Prehmat nie
    Materiál krytu Legovanie k ľahkých kovov
    Dĺžka 400 mm
    Druh produktu Vodováha

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 467220 400
    EAN/GTIN 4005069191771

    Popis

    Prevedenie:

    Základné teleso z obdĺžnikového profilu. Nerozbitné bublinové vodováhy z akrylového skla. Ľahká zliatina mimoriadne odolná proti korodovaniu.
    Ryhovaný obdĺžnikový profil s dvomi meracími plochami. Gumové koncovky zabraňujú skĺznutiu pri označovaní. So silnými magnetmi.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka