{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe | 0,5 mm/m | |
Najväčšia prípustná chyba pri meraní cez hlavu | 0,75 mm/m | |
Magnet | Permanentný magnet | |
Počet vodováh horizontálne | 1 | |
Počet vodováh vertikálne | 1 | |
Prehmat | nie | |
Materiál krytu | Legovanie k ľahkých kovov | |
Dĺžka | 1 000 mm | |
Druh produktu | Vodováha |
Číslo položky | 467220 1000 | |
EAN/GTIN | 4005069191801 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vodováha z ľahkého kovu s magnetom 1000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
86,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
83,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vodováh horizontálne | 1 | 1 |
Najväčšia prípustná chyba pri meraní cez hlavu | 0,75 | 0,75 |
Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe | 0,5 | 0,5 |
Dĺžka | 1 000 | 1 000 |
Magnet | Permanentný magnet | Permanentný magnet |
Materiál krytu | Legovanie k ľahkých kovov | Hliník |
Druh produktu | Vodováha | Vodováha |