Drevený skladací meter, žltý 2

Č. pol.: 466000 2
Zľava
5,09 €
(1,05 € / 1 Metre)
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 820 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: EG III
  • Materiál: Bukové drevo

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma EG III
    Počet článkov 10
    Materiál Bukové drevo
    Dĺžka 2 m
    Šírka 16 mm
    Hrúbka 3,3 mm
    Druh produktu Skladací meter

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 466000 2
    EAN/GTIN 4005069145125
    Číslo výrobcu 01104

    Popis

    Prevedenie:

    Uzatvárajúce, vysoko pevné kĺbové dosky s tvrdenými oceľovými pružinami a krytými nitmi.
    Priebežné svetložlté lakované ponorením.
    Jeden dielik dole a jeden hore. Ľahko čitateľná stupnica. Desatinné čísla červené. Články vyrobené z kvalitného bukového dreva.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka