Oceľová páska na meranie obvodu a ⌀ 5980

Č. pol.: 465680 5980

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 141,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

maximálny merací rozsah Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania pre ⌀ 1 500 mm - 1 900 mm
Rozsah merania pre obvod 4 710 mm - 5 980 mm
Šírka pásu 16 mm
Šírka pásu 0,2 mm
Odčítanie 0,1 mm
Druh produktu Meracie pásmo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 465680 5980
EAN/GTIN 2050001951465
Číslo výrobcu 62000005

Popis

Prevedenie:

Oceľový zvinovací meter CJU na meranie vonkajšieho priemeru a ⌀ na okrúhlom telese. Pružinová pásová oceľ je na prednej strane laserovo odstupňovaná s 2 členeniami pre obvod a ⌀. Odstup dielikov stupnice 1 mm. Odčítanie nóniusa 0,1 mm. Medze presnosti stupnice podľa DIN 866.

Poznámka:

Zvinovacie metre C s odčítaním 0,05mm a zvinovacie metre s čiernym vrstvením na vyžiadanie. Stacionárna verzia CJU na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka