{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania pre ⌀ | 1 100 mm - 1 500 mm | |
Rozsah merania pre obvod | 3 450 mm - 4 720 mm | |
Šírka pásu | 16 mm | |
Šírka pásu | 0,2 mm | |
Odčítanie | 0,1 mm | |
Druh produktu | Meracie pásmo |
Číslo položky | 465680 4720 | |
EAN/GTIN | 2050001061744 | |
Číslo výrobcu | 62000004 |