{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | DISTO™ | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Presnosť merania | ±1,5 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Bluetooth | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR3 | |
multifunkčný koncový diel | áno | |
Dosah | 100 m | |
Dodatok/odčítanie | áno | |
minimálne/maximálne meranie | áno | |
Výpočet plochy a objemu | áno | |
Nepriame meranie (Pythagoras) | áno | |
Vyvolanie posledných meraní | áno | |
Zásobovanie prúdom | 081561 LR3 | |
Laserová trieda podľa IEC 825-1 | 2 | |
Dĺžka | 116 mm | |
Šírka | 44 mm | |
Výška | 26 mm | |
Hmotnosť | 100 g | |
Druh produktu | Prístroj na meranie vzdialenosti |
Číslo položky | 465550 D2 | |
EAN/GTIN | 7640110696347 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Laserový merač vzdialeností DISTO™, Typ: D2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
235,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
445 kus/y s okamžitým dodaním
87,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
236 kus/y s okamžitým dodaním
100,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 44 mm | 46 mm | 46 mm |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Dĺžka | 116 mm | 110 mm | 110 mm |
Presnosť merania | ±1,5 mm | ±1,5 mm | ±1,5 mm |
Zásobovanie prúdom | 081561 LR3 | 2× 081551 LR3 | 2× 081551 LR3 |
Druh produktu | Prístroj na meranie vzdialenosti | Prístroj na meranie vzdialenosti | Prístroj na meranie vzdialenosti |