Laserový merač vzdialeností DISTO™ D5

Č. pol.: 465550 D5
Nový produkt
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie Bluetooth
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DISTO™
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Presnosť merania ±1,0 mm
Závit statívu 1/4 UNC palec
Rozhranie Rozhranie Bluetooth
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
multifunkčný koncový diel áno
Dosah 200 m
Dodatok/odčítanie áno
minimálne/maximálne meranie áno
Výpočet plochy a objemu áno
Nepriame meranie (Pythagoras) áno
Snímač naklonenia 360 Stupeň
Digitálny cieľový vyhľadávač s priblížením 4-násobný
Vyvolanie posledných meraní áno
Zásobovanie prúdom Li-Ion
Laserová trieda podľa IEC 825-1 2
Dĺžka 144 mm
Šírka 60 mm
Výška 24 mm
Hmotnosť 180 g
Druh produktu Prístroj na meranie vzdialenosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 465550 D5
EAN/GTIN 7640180531241

Popis

Prevedenie:

Plastové teleso s odolnosťou proti nárazom s jednoducho ovládateľnou klávesnicou so symbolmi. Vysoko kvalitná Leica sklenená optika v stabilnom magnéziovom telese s vysokou odolnosťou proti vysokým teplotám. Osvetlený a otočný farebný displej pre optimálnu čitateľnosť. Power Range Technologie™ pre merania do 150 m bez cieľovej tabuľky. Laserová trieda 2 skúšaná podľa ISO 16331-1.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Ochranná taška a pútko na ruku.

Poznámka:

Prenos údajov cez Bluetooth® Smart, aj do smartfónov prostredníctvom aplikácie Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verzie 4.3, Apple od iPhone 4s). Jednoduché vytváranie náčrtov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka