Zvinovací meter stupnica v mm/palcoch 120

Č. pol.: 462225 120
(4,02 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 33,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: EG II
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Dĺžka pásu 3 m
Dĺžka pásu 120 palec
Šírka pásu 16 mm
Puzdro Dĺžka 60 mm
Puzdro Šírka 60 mm
Výška puzdra 32 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Druh produktu Meracie pásmo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 462225 120
EAN/GTIN 4007368113324

Popis

Prevedenie:

Vreckový meter s mm/palcovou stupnicou. Stupnica palca/mm (horná a dolná hrana).
Robustný zvinovací meter a praktický klip na opasok. Kryt vyrobený z nárazuvzdorného ABS plastu s mäkkými komponentmi príjemnými na dotyk pre bezpečnú manipuláciu. S blokovaním pása a automatickým, mäkkým, spätným zaťahovaním pása. Biela matná oceľová páska s čiernym palcovým a červeným potlačou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka