Zvinovací meter stupnica v mm/palcoch 396

Č. pol.: 462225 396
(4,68 € / 1 Metre)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 74,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za kus vrát. DPH
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma EG II
    Dĺžka pásu 10 m
    Dĺžka pásu 396 palec
    Šírka pásu 30 mm
    Puzdro Dĺžka 88 mm
    Puzdro Šírka 88 mm
    Výška puzdra 45 mm
    Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
    Druh produktu Meracie pásmo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 462225 396
    EAN/GTIN 4007368113355

    Popis

    Prevedenie:

    Vreckový meter s mm/palcovou stupnicou. Stupnica palca/mm (horná a dolná hrana).
    Robustný zvinovací meter a praktický klip na opasok. Kryt vyrobený z nárazuvzdorného ABS plastu s mäkkými komponentmi príjemnými na dotyk pre bezpečnú manipuláciu. S blokovaním pása a automatickým, mäkkým, spätným zaťahovaním pása. Biela matná oceľová páska s čiernym palcovým a červeným potlačou.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka