{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | EG I | |
Členenie Vrchnej hrany | 1 mm | |
Členenie Spodnej hrany | 0,5 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,13 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Prierez Šírka | 30 mm | |
Prierez Hrúbka | 1 mm | |
Druh produktu | Pravítko |
Číslo položky | 461630 300 | |
EAN/GTIN | 4007368118824 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Oceľové meradlo, nerezové 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
375 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 605 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Najväčšia prípustná chyba | 0,13 | 0,4 |
Dĺžka | 300 | |
Norma | EG I | EG II |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Prierez Šírka | 30 | 30 |
Prierez Hrúbka | 1 | 1 |
Druh produktu | Pravítko | Pravítko |