{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 866 | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,06 mm | |
Tvar | A | |
Dĺžka | 2 000 mm | |
Prierez Šírka | 50 mm | |
Prierez Hrúbka | 10 mm | |
Druh produktu | Pravítko |
Číslo položky | 461000 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197206800 | |
Číslo výrobcu | 461000 2000 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oceľové meradlo Tvar A 2000
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Najväčšia prípustná chyba | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,7 mm |
Tvar | A | A | B | B | |
Dĺžka | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm |
Norma | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | EG II |
Prierez Šírka | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm |
Prierez Hrúbka | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 1 mm |
Druh produktu | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko | Pravítko |