Oceľové meradlo Tvar A 1000

Č. pol.: 461000 1000

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 66,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 866
Najväčšia prípustná chyba 0,04 mm
Tvar A
Dĺžka 1 000 mm
Prierez Šírka 40 mm
Prierez Hrúbka 8 mm
Druh produktu Pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 461000 1000
EAN/GTIN 4045197206794
Číslo výrobcu 461000 1000

Popis

Prevedenie:

Tvar A: Vysoké hrany sú brúsené a presne nastavené. Ploché strany sú presne opracované. S ochrannými koncami na začiatku a na konci stupnice. Jedna strana s presným členením v mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka