Zámočnícky plochý uholník pozinkovaný 150X100

Č. pol.: 456000 150X100

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka ramien Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka dlhého ramena 150 mm
Dĺžka krátkeho ramena 100 mm
Prierez ramena 20×5 mm
Materiál Ocel
Povrch pozinkované
Druh produktu Dielenský uholník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 456000 150X100
EAN/GTIN 4045197206107
Číslo výrobcu 456000 150X100

Popis

Prevedenie:

Oceľové vyhotovenie. Pozinkovaný povrch. Vysoké hrany a ploché strany brúsené.

Použitie:

Pre jednoduché vyrovnávacie a rysovacie práce v zámočníctve, klampiarstve atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka