Zámočnícky plochý uholník pozinkovaný 1000X500

Č. pol.: 456000 1000X500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka ramien Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka dlhého ramena 1 000 mm
Dĺžka krátkeho ramena 500 mm
Prierez ramena 30×5 mm
Materiál Ocel
Povrch pozinkované
Druh produktu Dielenský uholník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 456000 1000X500
EAN/GTIN 4045197206176
Číslo výrobcu 456000 1000X500

Popis

Prevedenie:

Oceľové vyhotovenie. Pozinkovaný povrch. Vysoké hrany a ploché strany brúsené.

Použitie:

Pre jednoduché vyrovnávacie a rysovacie práce v zámočníctve, klampiarstve atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka