Úkosový príložný uholník 200X130

Č. pol.: 455400 200X130

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 28,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Pravoúhlosť vychádzajúc z DIN 875/2
Dĺžka dlhého ramena 200 mm
Dĺžka krátkeho ramena 130 mm
Prierez ramena 30×7 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Balenie stabilný box
Druh produktu Uhol skosenia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 455400 200X130
EAN/GTIN 4045197206022

Popis

Prevedenie:

Oceľové vyhotovenie. S presne brúsenými vysokými hranami a dobre opracovanými plochými stranami.
Uhlová tolerancia sa opiera o DIN 875/2.

Použitie:

Na presné rysovanie a skúšanie 45° pre rohový doraz 90°.