Úkosový príložný uholník 150X100

Č. pol.: 455400 150X100

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 28,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
297 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Pravoúhlosť vychádzajúc z DIN 875/2
Dĺžka dlhého ramena 150 mm
Dĺžka krátkeho ramena 100 mm
Prierez ramena 20×5 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Balenie stabilný box
Druh produktu Uhol skosenia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 455400 150X100
EAN/GTIN 4045197206015
Číslo výrobcu 455400 150X100

Popis

Prevedenie:

Oceľové vyhotovenie. S presne brúsenými vysokými hranami a dobre opracovanými plochými stranami.
Uhlová tolerancia sa opiera o DIN 875/2.

Použitie:

Na presné rysovanie a skúšanie 45° pre rohový doraz 90°.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.