{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Dĺžka ramien | 300×200 mm | |
Presnosť | 1 | |
Pravoúhlosť | 0,025 mm | |
Dĺžka dlhého ramena | 300 mm | |
Dĺžka krátkeho ramena | 200 mm | |
Prierez ramena | 40×8 mm | |
Materiál | Hliník | |
všetky diely | kalené | |
Kontrolné plochy | frézované | |
Druh produktu | Príložný uholník |
Číslo položky | 451060 300X200 | |
EAN/GTIN | 4067263125983 | |
Číslo výrobcu | 451060 300X200 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |