Dorazový uholník z eloxovaného hliníka Presnosť 1, Dĺžka ramien: 200X130mm

Č. pol.: 451060 200X130
Nový produkt
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 45,70 € PU (ks)
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 28,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka ramien Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Materiál: Hliník
  • všetky diely: kalené

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Dĺžka ramien 200×130 mm
Presnosť 1
Pravoúhlosť 0,02 mm
Dĺžka dlhého ramena 200 mm
Dĺžka krátkeho ramena 130 mm
Prierez ramena 30×7 mm
Materiál Hliník
všetky diely kalené
Kontrolné plochy frézované
Druh produktu Príložný uholník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 451060 200X130
EAN/GTIN 4067263125969
Číslo výrobcu 451060 200X130
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Uhol vyrobený z tvrdeného hliníka (HRC 63). Odolné proti korózii. Antimagnetické. Čierny eloxovaný antireflexný povrch odolný proti poškriabaniu. Testovacie plochy čo najjemnejšie opracované. Jasne čitateľná, laserom gravírovaná stupnica.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka