Vlasový príložný uholník nehrdzavejúci, presnosť 00 200X130

Č. pol.: 450020 200X130

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 28,40 € PU (ks)
  • 45,70 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka ramien Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 875/00
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 875/00
Pravoúhlosť 0,004 mm
Dĺžka dlhého ramena 200 mm
Dĺžka krátkeho ramena 130 mm
Prierez ramena dlhého ramena 26×5 mm
Prierez ramena krátkeho ramena 26×14 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Druh produktu Vlasový uholník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 450020 200X130
EAN/GTIN 4045197444011
Číslo výrobcu 450020 200X130

Popis

Prevedenie:

Maximálna presnosť. S dvomi kužeľovitými vlasovými meracími hranami na dlhom ramene.
Celé tvrdené a odľahčené. Vysoké hrany brúsené a lapované, ploché strany brúsené.
So silným dorazovým ramenom.

Použitie:

Pre skúšobné práce v metóde svetelnej štrbiny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka