{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 875/00 | |
Pravoúhlosť | 0,003 mm | |
Dĺžka dlhého ramena | 100 mm | |
Dĺžka krátkeho ramena | 70 mm | |
Prierez ramena dlhého ramena | 20×3,5 mm | |
Prierez ramena krátkeho ramena | 18×12 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Vlasový uholník |
Číslo položky | 450020 100X70 | |
EAN/GTIN | 4045197443991 | |
Číslo výrobcu | 450020 100X70 |