Pár priziem 100X40

Č. pol.: 446420 100X40
Nový produkt
Nastavte cenu 2 ks (41,82 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžkaךírka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ hriadeľa 6 mm - 40 mm
Dĺžka 100 mm
Šírka 40 mm
Výška 30 mm
Hmotnosť na kus 0,6 kg
Druh produktu Prizma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 446420 100X40
EAN/GTIN 4045197234377
Číslo výrobcu 446420 100X40

Popis

Prevedenie:

Z hustej, nepórovitej špeciálnej zliatiny. Párovo opracované, prizmový uhol 90°.
Frézované prizmy a stojanová plocha. Tolerancia rovnobežnosti 0,064 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka