Pár priziem 200X70

Č. pol.: 446420 200X70
Nastavte cenu 2 ks (115,88 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžkaךírka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ hriadeľa 8 mm - 70 mm
Dĺžka 200 mm
Šírka 70 mm
Výška 50 mm
Hmotnosť na kus 2,85 kg
Druh produktu Prizma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 446420 200X70
EAN/GTIN 4045197234391
Číslo výrobcu 446420 200X70

Popis

Prevedenie:

Z hustej, nepórovitej špeciálnej zliatiny. Párovo opracované, prizmový uhol 90°.
Frézované prizmy a stojanová plocha. Tolerancia rovnobežnosti 0,064 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka