Digitálny výškomer TESA MICRO-HITE + M s motorovým pohonom vrátane ovládacieho panelu M900

Č. pol.: 445290 M900

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 464,00 € PU (ks)
  • 473,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: USB rozhranie; TESA Link Connector TLC
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 900 mm
maximálny rozsah použitia 0 mm - 1 075 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Kroková hodnota číslic prepínateľná 0,01/0,001/0,0001 mm
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) 1,8 + 2L / 1000 µm
Opakovateľnosť Úroveň ≤0,5 µm
Opakovateľnosť Otvor ≤1 µm
Odchýlka od kolmosti (čelná) 11 µm
Metóda pojazdu s meracími bežcami s motorom
Rozhranie USB rozhranie; TESA Link Connector TLC
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Meracia sila 1,6 ±0,25 N
Hmotnosť 45 kg
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu Výškomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 445290 M900
EAN/GTIN 7630041129977
Číslo výrobcu 00730081

Popis

Prevedenie:

Digitálny prístroj na meranie výšky TESA MICRO-HITE s pohonom pre rozsiahle merania v 1D alebo 2D smeroch koordinátov.
  • Inkrementálne rozdelená sklená stupnica s referenčným bodom. Patentovaný načítavací systém opto-µ.
  • Veľmi vysoká presnosť prostredníctvom automatickej korektúry systematických meracích odchýlok. Koeficient dĺžkovej rozťažnosti ako oceľ.
  • Veľmi vysoká presnosť opakovania na základe konštantnej kontaktnej sily.
  • Zapínateľné vzduchové ložisko
  • Príjemné používanie vďaka viacjazyčnej kontextovej pomoci v aktívnych funkciách.
  • Úspora času a zjednodušenie procesov pri sériových meraniach.
  • Voliteľná správa údajov prostredníctvom meracieho softvéru Stat-Express alebo Data-Direct. Možnosť ukladania prostredníctvom USB kľúča.

Softvér/funkcie merania
  • Rozsiahle možnosti merania, ako sú merania rovnobežnosti, uhlov, jednoduché 2D merania atď.
  • Integrovaná kalkulačka.
  • Jednoduché vypracovanie správ o meraní.
  • Automatický výpočet výsledkov merania pri opakovaní programu pomocou uložiteľných funkcií.
  • Možnosť zadávať tolerancie špecifické pre zákazníka. ISO tolerancie sa automaticky ukladajú do softvéru. Priama a prehľadná informácia pre používateľa o tovare/nepodarkoch.

Hybridný ovládací panel
  • Podsvietená klávesnica so zjednodušeným prehľadným zobrazením s jasnými informáciami.
  • Pohodlná a flexibilná obsluha vďaka paralelnému používaniu klávesnice a dotykového displeja.
  • Ergonomické držanie tela vďaka flexibilne nastaviteľnému ovládaciemu panelu.

Výhoda:

Vizuálne informácie v hlučnom prostredí pre všetky merania pomocou svetelnej diódy.

Použitie:

Vďaka robustnému konštrukčnému vyhotoveniu je vhodný tak pre dielňu, ako aj pre laboratóriá. Ideálne na sériové merania.

Rozsah dodávky:

Základný prístroj TESA MICRO-HITE vrátane ovládacieho panela, štandardného držiaka meracieho nástavca, štandardného meracieho nástavca s dotykovou tyčinkou a meracou gulôčkou ⌀ 5 mm, referenčného kusu, elektrického čerpadla (namontovaného) na vzduchové ložisko nohy prístroja, lítium-iónový akumulátor č. 445443 veľ. AKKU; sieťového adaptéra (nabíjačky), sieťového kábla. Kalibračný certifikát SCS.

Zvláštní příslušenství:

USB tlačiareň č. 445293, papier do tlačiarne č. 445294, dátový kábel č. 498918 veľ. USB, softvér Data-Direct 498925, rádiový vysielač TLC-BLE č. 498921 veľ. BT, softvér Stat-Express č. 498926. Ochranný kryt proti prachu. Rozsiahle špeciálne príslušenstvo (napr. na meranie prahouhlosti) v rozsahu dodávky na vyžiadanie.