Digitálny výškomer TESA MICRO-HITE + M s motorovým pohonom vrátane ovládacieho panelu M350

Č. pol.: 445290 M350

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 315,00 € PU (ks)
  • 341,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: USB rozhranie; TESA Link Connector TLC
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobná norma
    Rozsah merania 350 mm
    maximálny rozsah použitia 0 mm - 520 mm
    Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
    Kroková hodnota číslic prepínateľná 0,01/0,001/0,0001 mm
    Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) 1,8 + 2L / 1000 µm
    Opakovateľnosť Úroveň ≤0,5 µm
    Opakovateľnosť Otvor ≤1 µm
    Odchýlka od kolmosti (čelná) 7 µm
    Metóda pojazdu s meracími bežcami s motorom
    Rozhranie USB rozhranie; TESA Link Connector TLC
    Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka
    Počet obsiahnutých akumulátorov 1
    Druh batérie Li-Ion
    Meracia sila 1,6 ±0,25 N
    Hmotnosť 33 kg
    Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
    Druh produktu Výškomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 445290 M350
    EAN/GTIN 7630041129953
    Číslo výrobcu 00730079

    Popis

    Prevedenie:

    Digitálny prístroj na meranie výšky TESA MICRO-HITE s pohonom pre rozsiahle merania v 1D alebo 2D smeroch koordinátov.
    • Inkrementálne rozdelená sklená stupnica s referenčným bodom. Patentovaný načítavací systém opto-µ.
    • Veľmi vysoká presnosť prostredníctvom automatickej korektúry systematických meracích odchýlok. Koeficient dĺžkovej rozťažnosti ako oceľ.
    • Veľmi vysoká presnosť opakovania na základe konštantnej kontaktnej sily.
    • Pripojiteľné vzduchové ložisko
    • Používateľsky prívetivé používanie prostredníctvom viacjazyčného kontextového pomocníka v aktívnych funkciách.
    • Úspora času a zjednodušenie procesov pri sériových meraniach.
    • Voliteľná správa údajov prostredníctvom meracieho softvéru Stat-Express alebo Data-Direct. Možnosť ukladania prostredníctvom USB kľúča.

    Softvér/funkcie merania
    • Rozsiahle možnosti merania, ako sú merania rovnobežnosti, uhlov, jednoduché 2D merania atď.
    • Integrovaná kalkulačka.
    • Jednoduché vypracovanie správ o meraní.
    • Automatický výpočet výsledkov merania pri opakovaní programu pomocou uložiteľných funkcií.
    • Možnosť zadávať tolerancie špecifické pre zákazníka. ISO tolerancie sa automaticky ukladajú do softvéru. Priama a prehľadná informácia pre používateľa o tovare/nepodarkoch.

    Hybridný ovládací panel
    • Podsvietená klávesnica so zjednodušeným prehľadným zobrazením s jasnými informáciami.
    • Pohodlná a flexibilná obsluha vďaka paralelnému používaniu klávesnice a dotykového displeja.
    • Ergonomické držanie tela vďaka flexibilne nastaviteľnému ovládaciemu panelu.

    Výhoda:

    Vizuálne informácie v hlučnom prostredí pre všetky merania pomocou svetelnej diódy.

    Použitie:

    Vďaka robustnému konštrukčnému vyhotoveniu je vhodný tak pre dielňu, ako aj pre laboratóriá. Ideálne na sériové merania.

    Rozsah dodávky:

    Základný prístroj TESA MICRO-HITE vrátane ovládacieho panela, štandardného držiaka meracieho nástavca, štandardného meracieho nástavca s dotykovou tyčinkou a meracou gulôčkou ⌀ 5 mm, referenčného kusu, elektrického čerpadla (namontovaného) na vzduchové ložisko nohy prístroja, lítium-iónový akumulátor č. 445443 veľ. AKKU; sieťového adaptéra (nabíjačky), sieťového kábla. Kalibračný certifikát SCS.

    Zvláštní příslušenství:

    USB tlačiareň č. 445293, papier do tlačiarne č. 445294, dátový kábel č. 498918 veľ. USB, softvér Data-Direct 498925, rádiový vysielač TLC-BLE č. 498921 veľ. BT, softvér Stat-Express č. 498926. Ochranný kryt proti prachu. Rozsiahle špeciálne príslušenstvo (napr. na meranie prahouhlosti) v rozsahu dodávky na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka