Digitálny výškomer QM-Height so vzduchovým vankúšom 350

Č. pol.: 445234 350

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 355,00 € PU (ks)
  • 328,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 350 mm
maximálny rozsah použitia 0 mm - 465 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Kroková hodnota číslic prepínateľná 0,001 / 0,0005 mm
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Opakovateľnosť Úroveň 1,8 µm
Odchýlka od kolmosti (čelná) 7 µm
Metóda pojazdu s meracími bežcami rucné
Rozhranie Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami; Sietová prevádzka
Počet obsiahnutých batérií 4
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 LR6
Meracia sila 1,5 ±0,5 N
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika digitálna
Druh produktu Výškomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 445234 350
EAN/GTIN 4946368760605
Číslo výrobcu 518-244

Popis

Prevedenie:

Vysoko presný, kompaktný, manuálne nastaviteľný výškomer s ľahko čitateľným monochromatickým LCD displejom. Mnohé meracie a analytické funkcie na spracovanie údajov. Rýchly a jednoduchý výber funkcií a všetkých dôležitých výpočtov vnútorných a vonkajších priemerov a vzdialeností. Neobmedzená rýchlosť procesu. Vylepšená výdrž batérie.
Vzduchový vankúš pre ľahké a plynulé presúvanie.

Použitie:

Ideálne pre dielňu a meraciu miestnosť.

Rozsah dodávky:

Vrátane guľôčkového snímača ⌀ 5 mm, kalibračného bloku, 4 batérií č. 081561 veľ. LR6.

Zvláštní příslušenství:

Snímač, rysovacia ihla, dátový kábel a sieťový adaptér.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka