{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 600 mm | |
maximálny rozsah použitia | 0 mm - 715 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Kroková hodnota číslic prepínateľná | 0,001 / 0,0005 mm | |
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | |
Opakovateľnosť Úroveň | 1,8 µm | |
Odchýlka od kolmosti (čelná) | 12 µm | |
Metóda pojazdu s meracími bežcami | rucné | |
Rozhranie | Rozhranie Digimatic; USB rozhranie | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami; Sietová prevádzka | |
Počet obsiahnutých batérií | 4 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 LR6 | |
Meracia sila | 1,5 ±0,5 N | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Meracia technika | digitálna | |
Druh produktu | Výškomer |
Číslo položky | 445233 600 | |
EAN/GTIN | 4946368760582 | |
Číslo výrobcu | 518-242 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Digitálny výškomer QM-Height, Typ: 600
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
4 954,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
7766,90 €
6 844,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | mm/palce |
maximálny rozsah použitia | 0 mm - 715 mm | 0 mm - 770 mm |
Rozsah merania | 0 mm - 600 mm | 600 mm |
Meracia sila | 1,5 ±0,5 N | 1,0 ± 0,2 N |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rozhranie | Rozhranie Digimatic; USB rozhranie | rádiový systém MAHR i-wi; USB rozhranie |
Druh produktu | Výškomer | Výškomer |