Súprava na meranie kolmosti TESA MICRO-SQUARE 360

Č. pol.: 445225 360
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: TESA Link Connector TLC; Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria TESA MICRO-SQUARE
    Norma Výrobná norma
    maximálny rozsah použitia 0 mm - 360 mm
    Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
    Opakovateľnosť (2 σ) 0,5 µm
    Odchýlka od kolmosti (čelná) 1,5 µm
    Rozhranie TESA Link Connector TLC; Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
    Meracia technika digitálna
    Výška 447 mm
    Šírka 140 mm
    Hĺbka 167 mm
    Hmotnosť 5,8 kg
    Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
    Druh produktu Výškomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 445225 360
    EAN/GTIN 7630041150278
    Číslo výrobcu 05330400

    Popis

    Prevedenie:

    Súprava pre vysoko presné meranie pravouhlosti. Sane sa hladko posúvajú po vysoko presnej vodiacej koľajnici, čím je zaručená opakovateľnosť 0,5 µm. Rýchle zobrazenie výsledku merania prostredníctvom zobrazovacieho zariadenia TWIN-T10 a indukčnej meracej sondy GT31. Jasné a bezchybné odčítanie vďaka podrobnému zobrazeniu stupnice. Robustný dizajn pre použitie v prostredí blízkom výrobe.

    Výhoda:

    • Vysoká presnosť merania pravouhlosti.
    • Rýchle meranie.
    • Možnosť použitia v dielňach.
    • Jednoduché použitie.
    • Kalibračný certifikát SCS zadarmo.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane zobrazovacieho zariadenia TWIN-T10 č. 434716 veľ. T10; Indukčný páčkový merací snímač č. 434779 veľ. GT31, skrutkovač, kalibračný certifikát SCS.

    Zvláštní příslušenství:

    Merací statív na meranie uhla, držiak meracieho snímača, cylindrická meracia vložka pre GT31.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka