{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | |
Výška označenia | 300 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,02 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Digimatic; USB rozhranie | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Životnosť batérií cca. | 3 500 h | |
Meracia technika | digitálna | |
Plocha podstavca Dĺžka | 135 mm | |
Plocha podstavca Šírka | 91 mm | |
Druh produktu | Výškomer a orysovací prístroj |
Číslo položky | 445222 300 | |
EAN/GTIN | 2050001062291 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitálny výškomer s nádrhom so signálnym dotykom 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
1 991,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním
473,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
745,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Plocha podstavca Dĺžka | 135 | 135 | 165 |
Plocha podstavca Šírka | 91 | 90 | 110 |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Druh produktu | Výškomer a orysovací prístroj | Výškomer a orysovací prístroj | Výškomer a orysovací prístroj |