{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | |
Výška označenia | 600 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,05 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Digimatic; USB rozhranie | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Životnosť batérií cca. | 3 500 h | |
Meracia technika | digitálna | |
Plocha podstavca Dĺžka | 180 mm | |
Plocha podstavca Šírka | 120 mm | |
Druh produktu | Výškomer a orysovací prístroj |
Číslo položky | 445152 600 | |
EAN/GTIN | 4946368583334 | |
Číslo výrobcu | 192-614-10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitálny výškomer a nádrh 600
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
1 414,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
838,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,005 | 0,01 |
Výška označenia | 600 | 600 |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami |
Plocha podstavca Dĺžka | 180 | 180 |
Meracia technika | digitálna | digitálna |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | 081560 357 |
Druh produktu | Výškomer a orysovací prístroj | Výškomer a orysovací prístroj |