Digitálny výškomer a nádrh 1000

Č. pol.: 445152 1000

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 74,40 € PU (ks)
  • 135,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Výška označenia Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Rozhranie: Rozhranie Digimatic; USB rozhranie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 357
Výška označenia 1 000 mm
Odčítanie 0,005 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,07 mm
Rozhranie Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Životnosť batérií cca. 3 500 h
Meracia technika digitálna
Plocha podstavca Dĺžka 250 mm
Plocha podstavca Šírka 150 mm
Druh produktu Výškomer a orysovací prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 445152 1000
EAN/GTIN 4946368583341
Číslo výrobcu 192-615-10

Popis

Prevedenie:

Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja. Prevádzka na batérie s veľmi nízkou spotrebou energie.
Tlačidlo podržania hodnoty
– výsledok merania je možné podržať stlačením tlačidla. Všetky dôležité časti sú tvrdené. Vysoká stabilita prostredníctvom dvoch paralelných vedľa seba stojacích tvrdených stĺpov s vyfrézovanými ozubenými plochami vo vnútornej strane (veľ.1 000 s 3 meracími stĺpmi).
2 hodnoty Preset umožňujú uloženie referencií (napr. doska z tvrdej horniny a obrobok).
Rysovacia ihla zo spekaného karbidu. Silný podstavec s tvrdenou a lapovanou stojanovou plochou. Na zadnej strane telesa ukazovateľa sa nachádza kľuka na rýchle nastavenie a ryhované koleso na jemné nastavenie.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357, 1 kryt, 1 HM rysovacia ihla č. 443510.

Zvláštní příslušenství:

Štvorhranný držiak č.445180 na upínanie odchýlkomerov a páčkových odchýlkomerov, centrovacie meradloč.445250, uhlomerč.453500, držiakč.453520a dátový kábelč.497080.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka