{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Výška označenia | 600 mm | |
Pomocná posuvná stupnica | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,06 mm | |
Meracie stĺpy - prierez | 35×12 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Plocha podstavca Dĺžka | 175 mm | |
Plocha podstavca Šírka | 120 mm | |
Druh produktu | Výškomer a orysovací prístroj |
Číslo položky | 443805 600 | |
EAN/GTIN | 4045197326843 | |
Číslo výrobcu | 443805 600 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Výškový nádrh s lupou, Výška označenia: 600mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním
273,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
684,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
382,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Najväčšia prípustná chyba | 0,06 mm | 0,08 mm | 0,06 mm |
Meracie stĺpy - prierez | 35×12 mm | 30×12 mm | 35×12 mm |
Pomocná posuvná stupnica | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Plocha podstavca Dĺžka | 175 mm | 165 mm | 190 mm |
Plocha podstavca Šírka | 120 mm | 110 mm | 120 mm |
Druh produktu | Výškomer a orysovací prístroj | Výškomer a orysovací prístroj | Výškomer a orysovací prístroj |