{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Výška označenia | 300 mm | |
Pomocná posuvná stupnica | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,06 mm | |
Meracie stĺpy - prierez | 28×9 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Plocha podstavca Dĺžka | 135 mm | |
Plocha podstavca Šírka | 90 mm | |
Druh produktu | Výškomer a orysovací prístroj |
Číslo položky | 443805 300 | |
EAN/GTIN | 4045197204714 | |
Číslo výrobcu | 443805 300 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Výškový nádrh s lupou 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
217 kus/y s okamžitým dodaním
191,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
537,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
298,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Najväčšia prípustná chyba | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
Meracie stĺpy - prierez | 28×9 | 30×12 | 28×9 |
Pomocná posuvná stupnica | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Plocha podstavca Dĺžka | 135 | 165 | 145 |
Plocha podstavca Šírka | 90 | 110 | 105 |
Druh produktu | Výškomer a orysovací prístroj | Výškomer a orysovací prístroj | Výškomer a orysovací prístroj |