{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Pomocná posuvná stupnica | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,06 mm | |
Meracie stĺpy - prierez | 28×9 mm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Plocha podstavca Dĺžka | 145 mm | |
Plocha podstavca Šírka | 105 mm | |
Druh produktu | Výškomer a orysovací prístroj |
Číslo položky | 443720 300 | |
EAN/GTIN | 4045197953445 | |
Číslo výrobcu | 443720 300 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Zariadenie na označovanie výšky s horizontálne nastaviteľnou ryskou, Výška označenia: 300mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
298,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
130 kus/y s okamžitým dodaním
191,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
537,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Najväčšia prípustná chyba | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,05 mm |
Meracie stĺpy - prierez | 28×9 mm | 28×9 mm | 30×12 mm |
Pomocná posuvná stupnica | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Plocha podstavca Dĺžka | 145 mm | 135 mm | 165 mm |
Plocha podstavca Šírka | 105 mm | 90 mm | 110 mm |
Druh produktu | Výškomer a orysovací prístroj | Výškomer a orysovací prístroj | Výškomer a orysovací prístroj |