Presný výškový nádrh 200

Č. pol.: 443500 200

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 37,40 € PU (ks)
  • 61,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška označenia Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobná norma
    Výška označenia 200 mm
    Pomocná posuvná stupnica 1/50 mm
    Najväčšia prípustná chyba 0,03 mm
    Meracie stĺpy - prierez 20×6 mm
    Meracia technika analógová
    Plocha podstavca Dĺžka 100 mm
    Plocha podstavca Šírka 65 mm
    Druh produktu Výškomer a orysovací prístroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 443500 200
    EAN/GTIN 4946368091303
    Číslo výrobcu 506-207

    Popis

    Prevedenie:

    Silný podstavec s brúsenou základňou stojana, meradlo tvrdené a brúsené.
    Všetky odčítacie diely sú antireflexne chrómované. Ostré, čierne škálovanie. S presným nastavením. Zabráňte ľahko zvýšeným hranám meradla, aby posúvač nepoškodil škálovanie. Odčítaná nulová hodnota a rysovací hrot sú zosúladené s plochou, na ktorej stojí noha (možnosť rysovania od „0“). Rozmery výkresu sa tým môžu priamo prenášať bez výpočtových chýb.
    Rysovacia ihla je zo spekaného karbidu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka