Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom 200

Č. pol.: 443510 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre výšku označenia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre výšku označenia 200 mm
Prierez stopky na uchytávanie 12,7×6,35 mm
Druh produktu Rysovacia ihla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 443510 200
EAN/GTIN 4946368199153
Číslo výrobcu 900173

Popis

Vhodné pro:

Presný výškový orysovací prístroj č. 443500

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka