{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ valčekov | zapichovacie valceky | |
pre maximálny ⌀ obrobka | 40 mm | |
pre ⌀ obrobku | 2 mm - 40 mm | |
Základná doska Dĺžka | 400 mm | |
Základná doska Šírka | 160 mm | |
⌀ valčekov | 55 mm | |
Hmotnosť | 11 kg | |
Druh produktu | Zariadenie na meranie hádzania v radiálnom a axiálnom smere |
Číslo položky | 443300 40 | |
EAN/GTIN | 2050001944726 | |
Číslo výrobcu | B700500002 - RPG 240 |