Prístroj na kontrolu obvodovej hádzavosti 30

Č. pol.: 443300 30
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre maximálny ⌀ obrobka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ valčekov cylindrické valceky
    pre maximálny ⌀ obrobka 30 mm
    pre ⌀ obrobku 3 mm - 30 mm
    Základná doska Dĺžka 120 mm
    Základná doska Šírka 120 mm
    ⌀ valčekov 30 mm
    Hmotnosť 10,5 kg
    Druh produktu Zariadenie na meranie hádzania v radiálnom a axiálnom smere

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 443300 30
    EAN/GTIN 2050001944719
    Číslo výrobcu B701200006 RPG 330MINI

    Popis

    Prevedenie:

    Robustná konštrukcia s predpätými valivými uloženiami.
    Typ RPG pre skúšky v sériovej oblasti s 2otočnými držiakmi a 1 meracími saňami (okremveľ.30).

    Použitie:

    Na skúšobné úlohy na vonkajších, vnútorných a rovinných plochách rotačných častí.
    Vdaka kompaktnému tvaru je vhodné ho používat predovšetkým na meracie projektory, optické súradnicové meracie stroje, ako aj na prístroje na meranie obrysov.

    Přesnost:

    Presnosť radiálneho hádzania 0,002 mm.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane ovládacieho kľúča a brúsneho kameňa (bez odchýlkomera).

    Zvláštní příslušenství:

    Krížové sane na premeriavanie rovinnej plochy.
    Meracie sane s pinolou, príp. úložnými kolieskami.
    Kĺbové rameno s uchytením meracieho prostriedku.
    Úložné kolieska z tvrdého kovu.
    Elektrický pohon s riaditeľným transformátorom.
    Pneumatické otočné rameno s napínacou kladkou.

    Poznámka:

    Všetky druhy zariadení s iným typom valčekov (zapichovacie valčeky, príp. cylindrické valčeky) na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka