Kĺbový stojan s posuvným blokom 200

Č. pol.: 443295 200
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vykladanie Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vykladanie 200 mm
    Šírka Posuvný blok h6 10 mm
    Druh produktu Merací statív

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 443295 200
    EAN/GTIN 2050001698834
    Číslo výrobcu B709800019

    Popis

    Prevedenie:

    Kĺbový statív s mechanickým centrálnym upínaním a jemným nastavením. Upevnenie posuvným blokom v T-drážke (10 H7). Držiak odchýlkomera (⌀ 8 mm alebo prizma).

    Vhodné pro:

    Skúšobné zariadenie radiálneho hádzania č. 443210.
    skúšobné zariadenie radiálneho hádzania č. 443230, skúšobné zariadenie radiálneho hádzania č. 443000 veľ. 50 a 75.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka