Prístroj na kontrolu obvodovej hádzavosti 240

Č. pol.: 443230 240
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre maximálny ⌀ obrobka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre maximálny ⌀ obrobka 240 mm
T-Šírka drážky H7 10 mm
Základná doska Dĺžka 600 mm
Základná doska Šírka 200 mm
Hmotnosť 30 kg
Druh produktu Zariadenie na meranie hádzania v radiálnom a axiálnom smere

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 443230 240
EAN/GTIN 2050001698810
Číslo výrobcu B703000002 RPGR 600-2

Popis

Prevedenie:

Tvrdená a brúsená základná doska, teleso ložiska z vysoko pevného hliníka. Posuvné a vysoko zaťažiteľné rotujúce kotúče, z toho 1 rotujúci kotúč nastaviteľný pre diely rôzneho priemeru (do 60 mm). Na správne použitie je dodatočné potrebný kĺbový statív na uchytenie odchýlkomeru alebo páčkového odchýlkomeru.

Použitie:

Skúška presnosti axiálneho a radiálneho hádzania rotačných dielov do ⌀ 240 mm.

Přesnost:

Presnosť radiálneho hádzania 0,002 mm.

Rozsah dodávky:

Základná doska s 2 rotujúcimi kotúčmi, z toho 1 rotujúci kotúč výškovo nastaviteľný (bez kĺbového statívu a odchýlkomera).

Zvláštní příslušenství:

Kĺbový statív s posuvným blokom č. 443295.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka