Prístroj na kontrolu obvodovej hádzavosti 1-25

Č. pol.: 443210 1-25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ obrobku Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre ⌀ obrobku 1 mm - 25 mm
    T-Šírka drážky H7 10 mm
    Základná doska Dĺžka 350 mm
    Základná doska Šírka 160 mm
    Hmotnosť 12 kg
    Druh produktu Zariadenie na meranie hádzania v radiálnom a axiálnom smere

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 443210 1-25
    EAN/GTIN 2050001698803
    Číslo výrobcu B703000004 RPGP 350

    Popis

    Prevedenie:

    Kalená a brúsená základná doska s 2 upínacími drážkami. Plynulé presúvanie prizmového podstavca (s podložkou z tvrdeného kovu), odrolovacieho prípravku a kĺbového statívu. Univerzálny doraz, ktorý môže byť namontovaný presne v rovine a pravouhlo k prizme. Pomocou uhla prizmy 108° môžu byť kontrolované aj polygónové diely. Kĺbový statív na uchytenie odchýlkomera alebo páčkového odchýlkomera.

    Použitie:

    Skúška presnosti axiálneho a radiálneho hádzania rotačných dielov.

    Rozsah dodávky:

    Základná doska s 2 prizmovými podstavcami a jedným dorazom, odrolovacie zariadenie a kĺbový statív (bez odchýlkomera)

    Zvláštní příslušenství:

    Kĺbový statív s posuvným blokom č. 443295. Odrolovacie a prizmové podstavce č. 443050443160 so šírkou posuvného bloku 10 h6. Výškovo nastaviteľný prizmový podstavec na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka