Dvojica rolovacích stojanov 50/75

Č. pol.: 443160 50/75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre výšku stredu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah ⌀ 2 mm - 40 mm
    Šírka Posuvný blok h6 10 mm
    maximálne zaťaženie na pár 20 kg
    Druh produktu Otočný podstavec

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 443160 50/75
    EAN/GTIN 4030234000350

    Popis

    Použitie:

    Na uchytenie nevycentrovaných alebo nadmerne dlhých dielov.

    Vhodné pro:

    Prístroj na kontrolu obvodovej hádzavosti c. 443000 vel. 50 a 75/443210.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka