{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | spínací magnet | |
Pripojovací závit | M5 | |
Vyrovnanie pripojovacieho závitu | stredové | |
Priľnavosť | 320 N | |
Dĺžka | 40 mm | |
Šírka | 30 mm | |
Výška | 35 mm | |
Druh produktu | Magnetický podstavec |
Číslo položky | 442125 S | |
EAN/GTIN | 7290005399848 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Podstavec pre statív s jemným nastavením, Typ: S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
37,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
419 kus/y s okamžitým dodaním
28,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pripojovací závit | M5 | M5 |
Prevedenie | spínací magnet | spínací magnet |
Vyrovnanie pripojovacieho závitu | stredové | stredové |
Šírka | 30 mm | 30 mm |
Priľnavosť | 320 N | 320 N |
Dĺžka | 40 mm | 36 mm |
Druh produktu | Magnetický podstavec | Magnetický podstavec |