3D kloubové rameno 290

Č. pol.: 442114 290
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
820 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka Kĺbové rameno L1 149 mm
Dĺžka Kĺbové rameno L2 129 mm
⌀ vonkajšieho závitu dole M8
⌀ vnútorného závitu hore M6
Druh produktu Merací statív

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 442114 290
EAN/GTIN 4045197551238

Popis

Prevedenie:

Mechanické 3D kĺbové ramená s centrálnym upínaním. Všetky tri kĺby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Guľové kĺby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely