{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ priečneho ramena D1 | 16 mm | |
Dĺžka priečneho ramena L1 | 225 mm | |
⌀ stĺpov D2 | 16 mm | |
Výška stĺpov L2 | 260 mm | |
Pripojovací závit | M8 vonkajší závit | |
Priľnavosť | 1 000 N | |
Dĺžka magnetického podstavca | 75 mm | |
Šírka magnetického podstavca | 50 mm | |
Výška magnetického podstavca | 55 mm | |
Druh produktu | Merací statív |
Číslo položky | 441195 N2 | |
EAN/GTIN | 7290005398797 |