Merací statív s jemným nastavovaním na magnetickom podstavci N1

Č. pol.: 441195 N1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ priečneho ramena D1 12 mm
Dĺžka priečneho ramena L1 185 mm
⌀ stĺpov D2 14 mm
Výška stĺpov L2 203 mm
Pripojovací závit M8 vonkajší závit
Priľnavosť 800 N
Dĺžka magnetického podstavca 60 mm
Šírka magnetického podstavca 50 mm
Výška magnetického podstavca 55 mm
Druh produktu Merací statív

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 441195 N1
EAN/GTIN 7290005398902

Popis

Prevedenie:

3-bodové upevnenie meracej tyče s veľmi krátkymi upínacími dráhami pre najvyššie pohodlie počas ovládania. Veľmi malá sila ruky vytvorí trvalé stabilné upevnenie.
Masívne dimenzovaná tyč pre najvyššiu systémovú pevnosť. Vario upevnenie meracieho zariadenia pre ⌀ stopky 6mm, 8mm, 3/8 palca, páčkové úchylkomery s rybinovým vedením a odchýlkomermi s očkom na zadnej stene.
Jemné nastavenie na magnetickom podstavci. Výhoda pri nastavovaní µm páčkových úchylkomerov, keďže tyč nie je ovplyvnená silou ruky.

Zvláštní příslušenství:

Uchytenie číselníkového odchýlkomera č. 440401.