{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vykladanie | 178 mm | |
Dĺžka Kĺbové rameno L1 | 56 mm | |
Dĺžka Kĺbové rameno L2 | 51 mm | |
Pripojovací závit dole | M5 | |
Priľnavosť | 320 N | |
maximálne zaťaženie | 2,7 kg | |
Dĺžka magnetického podstavca | 40 mm | |
Šírka magnetického podstavca | 30 mm | |
Výška magnetického podstavca | 35 mm | |
Druh produktu | Merací statív |
Číslo položky | 441170 120SF | |
EAN/GTIN | 7290005397349 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Magnetický merací stojan s jemným nastavením na magnetickej základni, Typ: 120SF
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
152,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
433 kus/y s okamžitým dodaním
120,51 €
90,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vykladanie | 178 mm | 178 mm |
Priľnavosť | 320 N | 320 N |
Dĺžka Kĺbové rameno L1 | 56 mm | 56 mm |
Dĺžka Kĺbové rameno L2 | 51 mm | 51 mm |
Výška magnetického podstavca | 35 mm | 36 mm |
Dĺžka magnetického podstavca | 40 mm | 36 mm |
Druh produktu | Merací statív | Merací statív |