Mechanický magnetický merací stojan 280

Č. pol.: 441100 280
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vykladanie Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vykladanie 280 mm
Pripojovací závit M8
Vyrovnanie pripojovacieho závitu stredové
Priľnavosť 800 N
Dĺžka magnetického podstavca 64 mm
Šírka magnetického podstavca 50 mm
Výška magnetického podstavca 55 mm
Druh produktu Merací statív

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 441100 280
EAN/GTIN 4260180710120
Číslo výrobcu 105302

Popis

Prevedenie:

Mechanické centrálne upínanie všetkých kĺbov. Plynule nastaviteľná upínacia sila. Spínateľný magnetický podstavec s prizmatickou pätou. V rámci akčného rádiusu je možné dosiahnuť akúkoľvek polohu. Jemné nastavenie s vysokou stabilitou. Držiak odchýlkomera s ⌀ stopky 8 mm alebo prizmou.

Rozsah dodávky:

Magnetický podstavec c. 440868 vel. 1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka