Digitálny vonkajší hrúbkomer s meracím kontaktom – guľôčkou 0-30

Č. pol.: 438573 0-30

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 38,90 € PU (ks)
  • 30,10 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; Rozhranie Bluetooth
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobná norma
    Rozsah merania 0 mm - 30 mm
    Kroková hodnota číslic prepínateľná 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
    Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
    Najväčšia prípustná chyba 0,04 mm
    Opakovateľnosť 0,02 mm
    Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic; Rozhranie Bluetooth
    Stupeň ochrany krytom IP IP 67
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 2
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
    ⌀ dotykovej guľôčky HM 3 mm
    Dĺžka meracieho kontaktu hore Hb 30 mm
    Dĺžka meracieho kontaktu dole Hf 30 mm
    maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka) 115 mm
    Meracia sila 1 N - 1,5 N
    Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
    Meracia technika digitálna
    Druh produktu Vonkajší snímač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 438573 0-30
    EAN/GTIN 2050002053168

    Popis

    Prevedenie:

    1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. Digitálne zobrazenie absolútnej hodnoty.
    Vložením Preset hodnôt sa môžu z ľubovolnej hodnoty určiť odchýlky.

    Funkce:

    IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 2 batérií č. 081561 veľ. LR3.

    Zvláštní příslušenství:

    Adaptér dátového kábla č. 498954 veľkosti A2, dátový kábel č. 497440 a rádiový adaptér č. 498954 veľkosti A5.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka